AZ-1250 低発塵クリーンワーク シャーリングワークパンツ(ツータック)(年間用)

AZ-1250 低発塵クリーンワーク シャーリングワークパンツ(ツータック)(年間用) - アイトスAZ-1250 低発塵クリーンワーク シャーリングワークパンツ(ツータック)(年間用) - アイトスAZ-1250 低発塵クリーンワーク シャーリングワークパンツ(ツータック)(年間用) - アイトス

衣服からの塵埃を最低レベルに抑える低発塵仕様。
精密機械や食品加工、きめ細かい作業の現場に最適

仕様脇ゴム仕様材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/エフロン(R)(スライダー/金属)混率(%)ポリエステル100(再生ポリエステル60)JIS規格JIS T8118適合生地リサイクルポプリン生地性能帯電防止、ワッシャー加工、低発塵性内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68154712AZ1250ホワイトS
7,500
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
68154721AZ1250ホワイトM
7,500
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
68154746AZ1250ホワイトLL
7,500
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
68154755AZ1250ホワイト3L
7,800
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
68154764AZ1250ホワイト4L
7,800
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
68154773AZ1250ホワイト5L
8,000
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
68154782AZ1250ホワイト6L
8,500
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
68154877AZ1250サックスS
7,500
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
68154886AZ1250サックスM
7,500
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
68154895AZ1250サックスL
7,500
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
68154904AZ1250サックスLL
7,500
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
68154913AZ1250サックス3L
7,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
68154922AZ1250サックス4L
7,800
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
68154931AZ1250サックス5L
8,000
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
68154947AZ1250サックス6L
8,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
68154956AZ1250グリーンS
7,500
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
68154965AZ1250グリーンM
7,500
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
68154974AZ1250グリーンL
7,500
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
68154983AZ1250グリーンLL
7,500
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
68154992AZ1250グリーン3L
7,800
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
68155001AZ1250グリーン4L
7,800
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
68155017AZ1250グリーン5L
8,000
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
68155026AZ1250グリーン6L
8,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
68154737AZ1250ホワイトL
7,500
4,898
5,388(税込)
取扱停止中
68154791AZ1250シルバーグレーS
7,500
取扱い終了
68154807AZ1250シルバーグレーM
7,500
取扱い終了
68154816AZ1250シルバーグレーL
7,500
取扱い終了
68154825AZ1250シルバーグレーLL
7,500
取扱い終了
68154834AZ1250シルバーグレー3L
7,800
取扱い終了
68154843AZ1250シルバーグレー4L
7,800
取扱い終了
68154852AZ1250シルバーグレー5L
8,000
取扱い終了
68154861AZ1250シルバーグレー6L
8,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする