曜日別特売

AZ-1241 低発塵クリーンワーク 長袖スモック(年間用)

AZ-1241 低発塵クリーンワーク 長袖スモック(年間用) - アイトスAZ-1241 低発塵クリーンワーク 長袖スモック(年間用) - アイトスAZ-1241 低発塵クリーンワーク 長袖スモック(年間用) - アイトス

衣服からの塵埃を最低レベルに抑える低発塵仕様。
精密機械や食品加工、きめ細かい作業の現場に最適

仕様両脇ターンポケット、ペン差し付(左袖)材質ドットボタン/プラスチック混率(%)ポリエステル100(再生ポリエステル55)JIS規格JIS T8118適合生地リサイクルポプリン生地性能帯電防止、ワッシャー加工、低発塵性内容量1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68155035AZ1241ホワイトS
8,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
68155044AZ1241ホワイトM
8,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
68155053AZ1241ホワイトL
8,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
68155062AZ1241ホワイトLL
8,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
68155071AZ1241ホワイト3L
8,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
68155087AZ1241ホワイト4L
9,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
68155096AZ1241ホワイト5L
9,500
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
68155175AZ1241サックスS
8,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
68155184AZ1241サックスM
8,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
68155193AZ1241サックスL
8,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
68155202AZ1241サックスLL
8,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
68155211AZ1241サックス3L
8,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
68155227AZ1241サックス4L
9,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
68155236AZ1241サックス5L
9,500
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
68155245AZ1241グリーンS
8,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
68155254AZ1241グリーンM
8,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
68155263AZ1241グリーンL
8,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
68155272AZ1241グリーンLL
8,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
68155281AZ1241グリーン3L
8,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
68155297AZ1241グリーン4L
9,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
68155306AZ1241グリーン5L
9,500
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
68155105AZ1241シルバーグレーS
8,500
取扱い終了
68155114AZ1241シルバーグレーM
8,500
取扱い終了
68155123AZ1241シルバーグレーL
8,500
取扱い終了
68155132AZ1241シルバーグレーLL
8,500
取扱い終了
68155141AZ1241シルバーグレー3L
8,800
取扱い終了
68155157AZ1241シルバーグレー4L
9,000
取扱い終了
68155166AZ1241シルバーグレー5L
9,500
取扱い終了
68155315AZ1241ピンクS
8,500
取扱い終了
68155324AZ1241ピンクM
8,500
取扱い終了
68155333AZ1241ピンクL
8,500
取扱い終了
68155342AZ1241ピンクLL
8,500
取扱い終了
68155351AZ1241ピンク3L
8,800
取扱い終了
68155367AZ1241ピンク4L
9,000
取扱い終了
68155376AZ1241ピンク5L
9,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする