その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別ツータックパンツ材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/アルミ(スライダー/金属)シリーズエコ交織マルチワークシリーズエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル65、綿35(再生ポリエステル55)JIS規格JIS T8118適合生地フルペット強撚トロピカルグリーン購入法適合生地性能帯電防止裾上げ可エコマーク認定番号17 103 009内容量1本