幅広い汎用性。「スイングスリーブ」で腕や肩の動きが驚異的に向上。
材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロン(R)(スライダー/金属)、ポケットファスナー/ビスロン(R)(スライダー/金属)生地フルペット強撚トロピカル生地性能帯電防止その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。名入れ可エコマーク認定認定エコマーク認定番号17103009仕様スイングスリーブ、両脇ターンポケット、裾/脇ゴム仕様、ペン差し付(左袖・左胸)種別半袖ブルゾンシリーズエコ交織マルチワークシリーズ混率(%)ポリエステル65、綿35(再生ポリエステル55)グリーン購入法適合内容量1枚