曜日別特売

AZ-43045 カッターシャツ 開衿シャツ(T1000)(年間用)

AZ-43045 カッターシャツ 開衿シャツ(T1000)(年間用) - アイトスAZ-43045 カッターシャツ 開衿シャツ(T1000)(年間用) - アイトス
(3件のレビュー)

クールビス対応の開襟半袖シャツ

種別半袖シャツ仕様肩章・両ポケット雨蓋付き、ペン差し付(左胸)混率(%)ポリエステル65、綿35生地ブロード性別男性用内容量1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全16種類を絞り込む
サイズ
16種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68175527AZ43045ホワイトS1049643
7,200
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
68175536AZ43045ホワイトM10810044
7,200
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
68175545AZ43045ホワイトL11310546
7,200
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
68175554AZ43045ホワイトLL11911147
7,200
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
68175563AZ43045ホワイト3L12511749
7,200
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
68175572AZ43045ホワイト4L13012250
7,200
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
68175581AZ43045ホワイト5L13512951
7,200
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
68175597AZ43045ホワイト6L14013452
8,200
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
68175606AZ43045サックスS1049643
7,200
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
68175615AZ43045サックスM10810044
7,200
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
68175624AZ43045サックスL11310546
7,200
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
68175633AZ43045サックスLL11911147
7,200
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
68175642AZ43045サックス3L12511749
7,200
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
68175651AZ43045サックス4L13012250
7,200
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
68175667AZ43045サックス5L13512951
7,200
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
68175676AZ43045サックス6L14013452
8,200
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68175642
2026-02-25
用途: 夏のシャツとして
サービス業

会社勤めしていた頃の作業着メーカーで作業着でありながら、日常でも着れるシャツです。
個人的に購入して開襟シャツ特徴的なすそのストレートが気に入ってます。
今も夏は私服で着ています。

対象商品 : 68175581
2023-07-10
用途: 普段使い
その他業種

5Lを購入。一般で言うサイズより小さい。購入時要注意!!

対象商品 : 68175554
2019-06-02
用途: 普段着
教育・研究機関

サマーフェスタ等自衛隊行事で、なりきり海上自衛隊です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする