AZ-3034 スラックス サージスラックス(ツータック)(年間用)

AZ-3034 スラックス サージスラックス(ツータック)(年間用) - アイトスAZ-3034 スラックス サージスラックス(ツータック)(年間用) - アイトス

多種多様なシーンに対応するベーシックタイプ。
ネイビー×チャコールグレーのコーディネートも可能で、幅広い職種に対応。

性別男性用股下(cm)90仕様裾/ハーフ種別パンツ材質ファスナー/エフロン(R)混率(%)ポリエステル70、ウール30生地サージ内容量1本
注意
※仕様に「ハーフ」と記載があるものは、裾の仕上げ縫いがしていない商品になります。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68183647AZ3034ネイビー105
17,300
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
68183787AZ3034チャコールグレー110
17,300
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
68183631AZ3034ネイビー100
17,300
8,998
9,898(税込)
取扱停止中
68183534AZ3034ネイビー70
17,000
取扱い終了
68183543AZ3034ネイビー73
17,000
取扱い終了
68183552AZ3034ネイビー76
17,000
取扱い終了
68183561AZ3034ネイビー79
17,000
取扱い終了
68183577AZ3034ネイビー82
17,000
取扱い終了
68183586AZ3034ネイビー85
17,000
取扱い終了
68183595AZ3034ネイビー88
17,300
取扱い終了
68183604AZ3034ネイビー91
17,300
取扱い終了
68183613AZ3034ネイビー94
17,300
取扱い終了
68183622AZ3034ネイビー97
17,300
取扱い終了
68183656AZ3034ネイビー110
17,300
取扱い終了
68183665AZ3034チャコールグレー70
17,000
取扱い終了
68183674AZ3034チャコールグレー73
17,000
取扱い終了
68183683AZ3034チャコールグレー76
17,000
取扱い終了
68183692AZ3034チャコールグレー79
17,000
取扱い終了
68183701AZ3034チャコールグレー82
17,000
取扱い終了
68183717AZ3034チャコールグレー85
17,000
取扱い終了
68183726AZ3034チャコールグレー88
17,300
取扱い終了
68183735AZ3034チャコールグレー91
17,300
取扱い終了
68183744AZ3034チャコールグレー94
17,300
取扱い終了
68183753AZ3034チャコールグレー97
17,300
取扱い終了
68183762AZ3034チャコールグレー100
17,300
取扱い終了
68183771AZ3034チャコールグレー105
17,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする