アイトス
AZ-156 スーツ&ジャケット スラックス(ツータック)(年間用)
運転姿勢をサポートするパターンと制電糸入り素材を採用
豊富なサイズと高耐加工でドライバーの方に最適
色
ネイビー
性別
男性用
仕様
脇ゴム仕様、裾/ハーフ
種別
パンツ
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
90
生地
制電ツイル
色番
008
生地性能
制電糸入り、高耐光加工
内容量
1本
注意
※仕様に「ハーフ」と記載があるものは、裾の仕上げ縫いがしていない商品になります。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※スラックスのみです。ジャケットは別売です。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68184514
AZ156
70
64-8995-93
¥
10,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
68184523
AZ156
73
64-8995-94
¥
10,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
68184532
AZ156
76
64-8995-95
¥
10,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
68184541
AZ156
79
64-8995-96
¥
10,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
68184557
AZ156
82
64-8995-97
¥
10,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
68184566
AZ156
85
64-8995-98
¥
10,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
68184575
AZ156
88
64-8995-99
¥
10,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
68184584
AZ156
91
64-8996-01
¥
10,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
68184593
AZ156
94
64-8996-02
¥
10,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
68184602
AZ156
97
64-8996-03
¥
10,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
68184611
AZ156
100
64-8995-88
¥
10,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
68184627
AZ156
105
64-8995-89
¥
10,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
68184636
AZ156
110
64-8995-90
¥
10,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
68184645
AZ156
115
64-8995-91
¥
11,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
68184654
AZ156
120
64-8995-92
¥
11,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください