アイトス
AZ-153 スーツ&ジャケット レディーススラックス(ノータック)(年間用)
脇ゴム仕様でどんな姿勢にもフィット
運転姿勢をサポートするパターンと制電糸入り素材を採用
高耐加工でドライバーの方に最適。男女ペアにも対応。
色
ネイビー
性別
女性用
仕様
脇ゴム仕様、裾/ハーフ
種別
パンツ
材質
ファスナー/エフロン(R)
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
80
生地
制電ギャバ
色番
008
生地性能
高耐光加工、制電
内容量
1本
注意
※仕様に「ハーフ」と記載があるものは、裾の仕上げ縫いがしていない商品になります。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68184943
AZ153
7
¥
13,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
68184961
AZ153
11
¥
13,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
68184977
AZ153
13
¥
13,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
68184986
AZ153
15
¥
13,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
68184995
AZ153
17
¥
13,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
68185004
AZ153
19
¥
13,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
68184952
AZ153
9
¥
13,500
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください