曜日別特売

AZ-113 スラックス(ツータック)(年間用)

AZ-113 スラックス(ツータック)(年間用) - アイトス

運転姿勢をサポートするパターンと制電糸入り素材を採用
高耐加工でドライバーの方に最適。男女ペアにも対応。

ネイビー性別男性用仕様ひざ当て付、裾/ハーフ種別パンツ材質ファスナー/エフロン(R)混率(%)ポリエステル100股下(cm)90生地制電ギャバ色番008生地性能高耐光加工、制電内容量1本
注意
※仕様に「ハーフ」と記載があるものは、裾の仕上げ縫いがしていない商品になります。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※ズボンのみになります。
全13種類を絞り込む
ウエスト(cm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
ウエスト(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68187052AZ1137064-8992-60
10,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
68187061AZ1137364-8992-61
10,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
68187077AZ1137664-8992-62
10,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
68187086AZ1137964-8992-63
10,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
68187095AZ1138264-8992-64
10,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
68187104AZ1138564-8992-65
10,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
68187113AZ1138864-8992-66
10,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
68187122AZ1139164-8992-67
10,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
68187131AZ1139464-8992-68
10,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
68187147AZ1139764-8992-69
10,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
68187156AZ11310064-8992-57
10,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
68187165AZ11310564-8992-58
10,800
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
68187174AZ11311064-8992-59
10,800
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする