AZ-56304 ディアプレックス 全天候型リフレクターパンツ(年間用)

AZ-56304 ディアプレックス 全天候型リフレクターパンツ(年間用) - アイトスAZ-56304 ディアプレックス 全天候型リフレクターパンツ(年間用) - アイトス
(2件のレビュー)

世界最高水準の防水・透質・低結露素材です。本格的レインウエア仕様です。

材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)、ポケットファスナー/止水ファスナー耐水圧(mmH2O)30000混率(%)ナイロン100機能スルーポケット、脇ゴム仕様、裾/ドットボタン付生地3層ミニリップ透湿性(g/m2・24hr以上)16000内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68188951AZ56304ネイビーS
20,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
68188967AZ56304ネイビーM
20,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
68188976AZ56304ネイビーL
20,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
68188985AZ56304ネイビーLL
20,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
68188994AZ56304ネイビー3L
20,900
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
68189003AZ56304ネイビー4L
20,900
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
68189012AZ56304ネイビー5L
21,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
68189021AZ56304オレンジS
20,600
12,980
14,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
68189037AZ56304オレンジM
20,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
68189046AZ56304オレンジL
20,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
68189055AZ56304オレンジLL
20,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
68189064AZ56304オレンジ3L
20,900
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
68189073AZ56304オレンジ4L
20,900
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
68189082AZ56304オレンジ5L
21,100
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68188985
2016-07-07
用途: 施工監督時
株式会社HYT建設業・工事業

蒸れにくく、防滴性能の良く、満足している。

対象商品 : 68188985
2014-08-16
用途: 工事現場での仕事
建設業・工事業

ウエストのゴムが緩すぎるのベルトが必要
カッパにベルトがいるなんて全く使えません

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする