861081 衛生頭巾

861081 衛生頭巾 - アイトス

毛髪混入防止対策の衛生頭巾。高性能抗ウイルス加工。

ホワイトサイズF仕様帯電防止、抗ウイルス効果、洗濯可種類フルフード混率(%)ポリエステル65、綿35頭囲(cm)67生地バーバリー色番001内容量1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68189624861081
3,700
2,098
2,308(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする