アイトス
HH480 調理白衣 コックコート(年間用)
ナノテクノロジーの力で驚きの汚れ落ち効果と快適な着心地を実現。
色
ホワイト
仕様
袖口仕様/ゴムシャーリング、体毛落下防止/長袖二重袖(ゴムシャーリングタイプ)、サニタリーパーツ/コイルファスナー
材質
ボタン/洗濯時を考慮したテープ付き着脱ボタン
混率(%)
ポリエステル65、綿35
生地
ツイル
色番
001
生地性能
ナノ加工、吸水防汚性
内容量
1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68192162
HH480
6L
¥
7,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
68192031
HH480
S
¥
7,400
取扱い終了
68192056
HH480
M
¥
7,400
取扱い終了
68192065
HH480
L
¥
7,400
取扱い終了
68192083
HH480
LL
¥
7,400
取扱い終了
68192101
HH480
3L
¥
7,400
取扱い終了
68192126
HH480
4L
¥
7,400
取扱い終了
68192144
HH480
5L
¥
7,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください