アイトス
861006 白衣 長袖ブルゾン(男女兼用)(年間用)
衛生管理のために、ユニフォームを清潔度エリアにより色分けができます。
高温の作業環境におすすめの素材。
仕様
袖口仕様/タイト・フライス、体毛落下防止/長袖二重袖(フライスタイプ)・インナーガード、サニタリーパーツ/コイルファスナー・テープスナップ
混率(%)
ポリエステル85、綿15
生地
交織二重織
生地性能
吸汗速乾、制電性、ストレッチ、涼感性、制菌性(マックスペックR)
性別
男女兼用
袖丈
長袖
内容量
1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68194287
861006
ホワイト
SS
¥
7,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
68194296
861006
ホワイト
S
¥
7,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
68194305
861006
ホワイト
M
¥
7,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
68194314
861006
ホワイト
L
¥
7,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
68194323
861006
ホワイト
LL
¥
7,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
68194332
861006
ホワイト
3L
¥
7,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
68194341
861006
ホワイト
4L
¥
7,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
68194357
861006
ホワイト
5L
¥
7,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
68194366
861006
ホワイト
6L
¥
7,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
68194375
861006
サックス
SS
¥
7,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
68194384
861006
サックス
S
¥
7,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
68194393
861006
サックス
M
¥
7,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
68194402
861006
サックス
L
¥
7,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
68194411
861006
サックス
LL
¥
7,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
68194427
861006
サックス
3L
¥
7,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
68194436
861006
サックス
4L
¥
7,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
68194454
861006
サックス
6L
¥
7,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
68194463
861006
ミント
SS
¥
7,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
68194472
861006
ミント
S
¥
7,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
68194481
861006
ミント
M
¥
7,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
68194497
861006
ミント
L
¥
7,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
68194506
861006
ミント
LL
¥
7,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
68194515
861006
ミント
3L
¥
7,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
68194533
861006
ミント
5L
¥
7,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
68194542
861006
ミント
6L
¥
7,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
68194445
861006
サックス
5L
¥
7,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
取扱停止中
68194524
861006
ミント
4L
¥
7,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください