曜日別特売

HH493 白衣 レディースホッピングパンツ(年間用)

HH493 白衣 レディースホッピングパンツ(年間用) - アイトス

ハイレベルな機能性と安全性を備えた素材で、現場作業を快適にするための高機能白衣シリーズ。

ホワイト仕様パンツ内仕様/キーポケット・カイロ用ポケット、ウエスト仕様/ウエスト総ゴム、裾口仕様/フライス混率(%)ポリエステル100生地ストレッチツイル色番001生地性能帯電防止(ルアナ糸使用)、制菌性(マックスペックR)、低発塵性性別女性用内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68195425HH493S
6,900
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
68195434HH493M
6,900
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月中旬
68195443HH493L
6,900
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月中旬
68195461HH4933L
6,900
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
68195477HH4934L
6,900
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
68195486HH4935L
6,900
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
68195495HH4936L
6,900
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
68195452HH493LL
6,900
3,998
4,398(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする