アイトス
HH2101 白衣 ジャンパー(男女兼用)(年間用)
ハイレベルな機能性と安全性を備えた素材で、現場作業を快適にするための高機能白衣シリーズ。
混率(%)
ポリエステル100
生地
ストレッチツイル
生地性能
帯電防止(ルアナ糸使用)、制菌性(マックスペックR)、低発塵性
性別
男女兼用
内容量
1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68196107
HH2101
サックス
S
¥
7,700
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
68196116
HH2101
サックス
M
¥
7,700
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68196125
HH2101
サックス
L
¥
7,700
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
68196134
HH2101
サックス
LL
¥
7,700
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
68196143
HH2101
サックス
3L
¥
7,700
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
68196161
HH2101
ピンク
S
¥
7,700
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
68196177
HH2101
ピンク
M
¥
7,700
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
68196186
HH2101
ピンク
L
¥
7,700
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68196195
HH2101
ピンク
LL
¥
7,700
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
68196204
HH2101
ピンク
3L
¥
7,700
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
68196152
HH2101
サックス
4L
¥
7,700
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
取扱停止中
68196213
HH2101
ピンク
4L
¥
7,700
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください