曜日別特売

AZ-10751 Be-J防寒 カストロコート(防寒)

AZ-10751 Be-J防寒 カストロコート(防寒) - アイトス
(2件のレビュー)
ネイビー仕様フードイン、衿/ボア取り外し可能種別コート材質ボタン/金属、ファスナー/金属(スライダー/金属)混率(%)表地/ナイロン100、裏ボア/アクリル100機能防寒生地表地:ツイル色番008内容量1枚
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68202303AZ10751M
14,200
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
68202321AZ10751LL
14,200
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
68202337AZ107513L
14,700
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
68202346AZ107514L
15,000
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
68202312AZ10751L
14,200
7,998
8,798(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68202321
2020-04-06
用途: 防寒着
合同会社ユーティリティ・アーミーその他業種

非常に暖かく、ポケットの配置もM65と同じで使いやすいが、ポケットが非常に破れやすいのが難点。特に腰のポケットは完全に破れる。

2が参考にしています
対象商品 : 68202337
2014-12-01
用途: 冷凍倉庫内の作業

とても暖かくよいと言っております。
袖口の内側にゴムの袖が内蔵してあって手袋を履いた後に空気が入るのを防いでくれるのがよいらしいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする