アイトス
警備 手旗棒
(1件のレビュー)
色
ベージュ
材質
木材
サイズ(cm)
60
棒径(Φmm)
約15
色番
002
内容量
1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68204631
AZ67025
¥
500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください