アイトス
AZ-67036 警備 半袖シャツ(春夏用)
(1件のレビュー)
機能性と快適性を追求したプロ仕様警備服
色
ライトサックス
仕様
氏名片布付、肩章・両ポケット雨蓋付き
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
材質
ボタン/糸付ボタン
混率(%)
ポリエステル65、綿35
生地
強撚トロピカル
色番
037
名入れ
可
内容量
1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68204841
AZ67036
SS
¥
8,100
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68204866
AZ67036
M
¥
8,100
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68204875
AZ67036
L
¥
8,100
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
当日出荷
名入れ可
68204893
AZ67036
3L
¥
8,400
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
欠品中
名入れ可
出荷予定:2026年3月3日
68204857
AZ67036
S
¥
8,100
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
取扱停止中
名入れ可
68204884
AZ67036
LL
¥
8,100
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
取扱停止中
名入れ可
68204902
AZ67036
4L
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
取扱停止中
名入れ可
68204911
AZ67036
5L
¥
9,100
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
取扱停止中
名入れ可
68204927
AZ67036
6L
¥
10,100
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
取扱停止中
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください