曜日別特売

AZ-67035 警備 長袖シャツ(年間用)

AZ-67035 警備 長袖シャツ(年間用) - アイトス
(3件のレビュー)

機能性と快適性を追求したプロ仕様警備服

ライトサックス仕様氏名片布付、肩章・両ポケット雨蓋付き材質ボタン/糸付ボタン混率(%)ポリエステル65、綿35生地強撚トロピカル色番037内容量1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68204936AZ67035SS
8,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
68204954AZ67035M
8,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
68204963AZ67035L
8,400
4,998
5,498(税込)
当日出荷
68204972AZ67035LL
8,400
4,998
5,498(税込)
当日出荷
68204981AZ670353L
8,700
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
68204997AZ670354L
8,900
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
68205006AZ670355L
9,400
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
68205015AZ670356L
10,400
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
68204945AZ67035S
8,400
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-24
用途: 警備
医療・福祉・介護関連業

ユニフォームとして購入させて頂きましたが、業務内容にぴったりとフィットし、違和感なく良かったです。

対象商品 : 68204963
2019-03-05
用途: 病院の受付等
東京警備保障株式会社サービス業

警備業務ではないが受付業務時に防犯の抑止力となっています。同社カタログより安価となっていて、通常サイズなら3~4日で届きます。

対象商品 : 68205015
2019-05-28
用途: 警備業
サービス業

6Lサイズが他のメーカーの5Lサイズの服よりちいさい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする