アイトス
AZ-67003 警備 スラックス(アジャスター付)(春夏用)
機能性と快適性を追求したプロ仕様警備服
股下(cm)
80
仕様
氏名片布付
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
スラックス
混率(%)
ポリエステル90、綿10
生地
サマーオックス裏綿(制電糸入り)
特性
高耐光加工
裾上げ
可
内容量
1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全16種類を絞り込む
色
ネイビー
ライトネイビー
ウエスト(cm)
選択してください
63~71
72~80
81~89
90~98
99~107
108~118
119~129
130~142
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68205024
AZ67003
ネイビー
63~71
¥
12,000
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68205033
AZ67003
ネイビー
72~80
¥
12,000
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
当日出荷
裾上げ可
68205042
AZ67003
ネイビー
81~89
¥
12,000
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68205051
AZ67003
ネイビー
90~98
¥
12,000
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
当日出荷
裾上げ可
68205067
AZ67003
ネイビー
99~107
¥
12,300
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68205076
AZ67003
ネイビー
108~118
¥
12,300
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68205085
AZ67003
ネイビー
119~129
¥
12,500
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68205094
AZ67003
ネイビー
130~142
¥
13,000
¥
7,590
¥
8,349
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68205103
AZ67003
ライトネイビー
63~71
¥
12,000
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68205112
AZ67003
ライトネイビー
72~80
¥
12,000
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68205121
AZ67003
ライトネイビー
81~89
¥
12,000
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68205137
AZ67003
ライトネイビー
90~98
¥
12,000
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68205146
AZ67003
ライトネイビー
99~107
¥
12,300
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68205155
AZ67003
ライトネイビー
108~118
¥
12,300
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68205173
AZ67003
ライトネイビー
130~142
¥
13,000
¥
7,590
¥
8,349
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68205164
AZ67003
ライトネイビー
119~129
¥
12,500
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
取扱停止中
裾上げ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください