曜日別特売

AZ-67005 警備 長袖シャツ(年間用)

AZ-67005 警備 長袖シャツ(年間用) - アイトス

機能性と快適性を追求したプロ仕様警備服
アイトス独自の「ドルフィンカット」により、腕の上げ下げが超スムーズ。

ネイビー仕様ドルフィンカット、氏名片布付、肩章・両ポケット雨蓋付き材質ボタン/糸付ボタン混率(%)ポリエステル100生地バラシャ(制電糸入り)色番008特性高耐光加工内容量1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全9種類を絞り込む
サイズ
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68205627AZ67005SS
9,800
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
68205636AZ67005S
9,800
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
68205645AZ67005M
9,800
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
68205654AZ67005L
9,800
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
68205663AZ67005LL
9,800
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
68205672AZ670053L
10,100
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
68205681AZ670054L
10,300
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
68205697AZ670055L
10,800
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
68205706AZ670056L
11,800
6,998
7,698(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする