曜日別特売

AZ-8465 警備防寒 防寒コート(セミロング)

AZ-8465 警備防寒 防寒コート(セミロング) - アイトス

充実の機能満載、セキュリティスタイル。

ネイビー仕様予備衿ボア付、ベルト(帯革)ループ、氏名片布付、モール止め・腕章止めループ、肩章付、スマートフォン対応ポケット、カイロポケット、ターンポケット、衿/二重前立て・衿タブ付き・ボア取り外し可能能、袖口/カフス(ドットボタン2個付)、ペン差し付き(左胸)材質ボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロン(R)(スライダー/金属)混率(%)ポリエステル100機能防寒材質(中綿)ポリエステル生地表地/ポリエステルツイル、裏地(肩裏)/メッシュ内容量1枚
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68205837AZ8465S
17,400
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
68205846AZ8465M
17,400
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68205855AZ8465L
17,400
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
68205864AZ8465LL
17,400
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
68205873AZ84653L
17,900
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
68205882AZ84654L
18,200
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
68205891AZ84655L
18,400
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
68205907AZ84656L
19,400
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
名入れはできますか? 鶴振保安部とオレンジ色で左胸に入れて欲しい。
回答:
申し訳ございません、本商品は名入れが出来ません。

対象商品:
68205864
2013-11-16

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする