アイトス
AZ-63002 防災シャツ(厚地)(年間用)
防災意識の高まる中、万が一に備え準備しておきたい一着。
シャツの上からでも重ね着できる大きめのサイズ設定。
色
ネイビー
仕様
幅広ヨーク、肩章・両ポケット雨蓋付き、袖口/カフス(糸付ボタン2個付)、裾/スリット、ペン差し付(左袖・左胸)
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖シャツ
材質
ボタン/糸付ボタン
混率(%)
ポリエステル65、綿35
生地
ツイル
色番
008
名入れ
可
袖丈
長袖
内容量
1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68393001
AZ63002
SS
¥
8,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68393017
AZ63002
S
¥
8,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68393026
AZ63002
M
¥
8,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68393035
AZ63002
L
¥
8,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68393044
AZ63002
LL
¥
8,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68393053
AZ63002
3L
¥
8,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68393062
AZ63002
4L
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68393071
AZ63002
5L
¥
9,100
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68393087
AZ63002
6L
¥
10,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください