曜日別特売

AZ-63001 防災シャツ(厚地)(年間用)

AZ-63001 防災シャツ(厚地)(年間用) - アイトス

防災意識の高まる中、万が一に備え準備しておきたい一着。
シャツの上からでも重ね着できる大きめのサイズ設定。

ネイビー仕様幅広ヨーク、肩章・両ポケット雨蓋付き、袖口/カフス(糸付ボタン2個付)、裾/スリット、ペン差し付(左袖・左胸)その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖シャツ材質ボタン/糸付ボタン混率(%)ポリエステル65、綿35生地ツイル色番008名入れ袖丈長袖内容量1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68393096AZ63001SS
8,300
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68393105AZ63001S
8,300
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68393114AZ63001M
8,300
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68393123AZ63001L
8,300
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68393132AZ63001LL
8,300
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68393141AZ630013L
8,600
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68393157AZ630014L
8,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68393166AZ630015L
9,300
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68393175AZ630016L
10,300
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする