アイトス
AZ-54503 ハイポジ レディースシャーリングチノパンツ(ノータック)(年間用)
安心の「JIS T8118」適合の制電性ベーシックチノパンツ
股下(cm)
72
仕様
両脇ポケット、後ろポケット、脇ゴム仕様
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
ノータックシャーリングパンツ
材質
ボタン/糸付ボタン、ファスナー/エフロン(R)(スライダー/金属)
シリーズ
ハイポジ
混率(%)
ポリエステル80、綿20
JIS規格
JIS T8118適合
生地
交織チノ
生地性能
帯電防止、防汚
裾上げ
可
性別
女性用
内容量
1本
注意
※腰帯仕上り寸法は股上が浅い為、実寸は表示の寸法より3cm大きくなります。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全28種類を絞り込む
色
アイボリー
チャコール
ネイビー
ベージュ
ウエスト(cm)
選択してください
65~71
69~75
73~79
77~83
82~88
87~93
92~98
28種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68300181
AZ54503
ベージュ
65~71
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68300197
AZ54503
ベージュ
69~75
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68300206
AZ54503
ベージュ
73~79
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68300215
AZ54503
ベージュ
77~83
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68300224
AZ54503
ベージュ
82~88
¥
7,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68300233
AZ54503
ベージュ
87~93
¥
7,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68300242
AZ54503
ベージュ
92~98
¥
7,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68300251
AZ54503
ネイビー
65~71
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68300267
AZ54503
ネイビー
69~75
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68300276
AZ54503
ネイビー
73~79
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68300285
AZ54503
ネイビー
77~83
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68300294
AZ54503
ネイビー
82~88
¥
7,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68300303
AZ54503
ネイビー
87~93
¥
7,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68300312
AZ54503
ネイビー
92~98
¥
7,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68300321
AZ54503
アイボリー
65~71
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68300337
AZ54503
アイボリー
69~75
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68300346
AZ54503
アイボリー
73~79
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68300355
AZ54503
アイボリー
77~83
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68300364
AZ54503
アイボリー
82~88
¥
7,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68300373
AZ54503
アイボリー
87~93
¥
7,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68300391
AZ54503
チャコール
65~71
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68300407
AZ54503
チャコール
69~75
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68300416
AZ54503
チャコール
73~79
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68300425
AZ54503
チャコール
77~83
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68300434
AZ54503
チャコール
82~88
¥
7,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68300443
AZ54503
チャコール
87~93
¥
7,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68300452
AZ54503
チャコール
92~98
¥
7,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68300382
AZ54503
アイボリー
92~98
¥
7,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
取扱停止中
裾上げ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください