曜日別特売

AZ-54501 ハイポジ メンズチノパンツ(ノータック)(年間用)

AZ-54501 ハイポジ メンズチノパンツ(ノータック)(年間用) - アイトスAZ-54501 ハイポジ メンズチノパンツ(ノータック)(年間用) - アイトスAZ-54501 ハイポジ メンズチノパンツ(ノータック)(年間用) - アイトスAZ-54501 ハイポジ メンズチノパンツ(ノータック)(年間用) - アイトス
(1件のレビュー)

安心の「JIS T8118」適合の制電性ベーシックチノパンツ

股下(cm)80仕様両脇ポケット、後ろポケットその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別チノパンツ材質ボタン/糸付ボタン、ファスナー/エフロン(R)(スライダー/金属)シリーズハイポジ混率(%)ポリエステル80、綿20JIS規格JIS T8118適合生地交織チノ生地性能帯電防止、防汚裾上げ内容量1本
注意
※腰帯仕上り寸法は股上が浅い為、実寸は表示の寸法より3cm大きくなります。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全56種類を絞り込む
ウエスト(cm)
56種類すべて表示中
注文コード
品番
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68301021AZ54501ベージュ70
7,200
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68301037AZ54501ベージュ73
7,200
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68301046AZ54501ベージュ76
7,200
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68301055AZ54501ベージュ79
7,200
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68301064AZ54501ベージュ82
7,200
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68301073AZ54501ベージュ85
7,200
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68301082AZ54501ベージュ88
7,500
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68301091AZ54501ベージュ91
7,500
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68301107AZ54501ベージュ95
7,500
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68301116AZ54501ベージュ100
7,500
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68301125AZ54501ベージュ105
7,500
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68301134AZ54501ベージュ110
7,500
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68301143AZ54501ベージュ115
7,700
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68301152AZ54501ベージュ120
7,700
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68301161AZ54501ネイビー70
7,200
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68301177AZ54501ネイビー73
7,200
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68301186AZ54501ネイビー76
7,200
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68301195AZ54501ネイビー79
7,200
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68301204AZ54501ネイビー82
7,200
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68301213AZ54501ネイビー85
7,200
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68301222AZ54501ネイビー88
7,500
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68301231AZ54501ネイビー91
7,500
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68301247AZ54501ネイビー95
7,500
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68301256AZ54501ネイビー100
7,500
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68301265AZ54501ネイビー105
7,500
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68301274AZ54501ネイビー110
7,500
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68301283AZ54501ネイビー115
7,700
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68301292AZ54501ネイビー120
7,700
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68301344AZ54501アイボリー82
7,200
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68301353AZ54501アイボリー85
7,200
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68301362AZ54501アイボリー88
7,500
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68301371AZ54501アイボリー91
7,500
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68301396AZ54501アイボリー100
7,500
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68301423AZ54501アイボリー115
7,700
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68301441AZ54501チャコール70
7,200
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68301457AZ54501チャコール73
7,200
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68301466AZ54501チャコール76
7,200
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68301475AZ54501チャコール79
7,200
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68301484AZ54501チャコール82
7,200
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68301493AZ54501チャコール85
7,200
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68301502AZ54501チャコール88
7,500
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68301511AZ54501チャコール91
7,500
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68301527AZ54501チャコール95
7,500
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68301536AZ54501チャコール100
7,500
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68301545AZ54501チャコール105
7,500
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68301554AZ54501チャコール110
7,500
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68301563AZ54501チャコール115
7,700
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68301301AZ54501アイボリー70
7,200
3,998
4,398(税込)
取扱停止中
裾上げ可
68301432AZ54501アイボリー120
7,700
4,398
4,838(税込)
取扱停止中
裾上げ可
68301572AZ54501チャコール120
7,700
4,398
4,838(税込)
取扱停止中
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-01
用途: 搬入作業

汚れが洗濯で取れやすい。生地も丈夫である為、リピート購入している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする