アイトス
AZ-9037 オンリーアイトス時乾短縮(R) 半袖シャツ(年間用)
部屋干しできるワークウエア。吸水速乾・抗菌防臭・消臭効果抜群。
「ドルフィンカット」により、腕の上げ下げが超スムーズ。
仕様
風通るメッシュ構造、ドルフィンカット、氏名片布付、ペン差し付(左袖・左胸)
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
半袖シャツ
材質
ドットボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロン(R)(スライダー/プラスチック)
シリーズ
オンリーアイトス時乾短縮(R)
混率(%)
ポリエステル55、綿45
機能
速乾
JIS規格
JIS T8118適合
生地
交織制電バーバリー
生地性能
帯電防止、抗菌防臭、消臭、吸水速乾
名入れ
可
袖丈
半袖
内容量
1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68271235
AZ9037
グレー
SS
¥
8,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68271244
AZ9037
グレー
S
¥
8,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68271253
AZ9037
グレー
M
¥
8,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68271262
AZ9037
グレー
L
¥
8,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68271271
AZ9037
グレー
LL
¥
8,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68271287
AZ9037
グレー
3L
¥
8,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68271296
AZ9037
グレー
4L
¥
8,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68271305
AZ9037
グレー
5L
¥
9,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68271314
AZ9037
グレー
6L
¥
10,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68271323
AZ9037
アースグリーン
SS
¥
8,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68271332
AZ9037
アースグリーン
S
¥
8,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68271341
AZ9037
アースグリーン
M
¥
8,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68271357
AZ9037
アースグリーン
L
¥
8,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68271366
AZ9037
アースグリーン
LL
¥
8,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68271375
AZ9037
アースグリーン
3L
¥
8,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68271384
AZ9037
アースグリーン
4L
¥
8,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68271393
AZ9037
アースグリーン
5L
¥
9,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68271402
AZ9037
アースグリーン
6L
¥
10,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68271411
AZ9037
サックス
SS
¥
8,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68271427
AZ9037
サックス
S
¥
8,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68271436
AZ9037
サックス
M
¥
8,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68271445
AZ9037
サックス
L
¥
8,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68271454
AZ9037
サックス
LL
¥
8,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68271463
AZ9037
サックス
3L
¥
8,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68271472
AZ9037
サックス
4L
¥
8,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68271481
AZ9037
サックス
5L
¥
9,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68271497
AZ9037
サックス
6L
¥
10,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68271506
AZ9037
ネイビー
SS
¥
8,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68271515
AZ9037
ネイビー
S
¥
8,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68271524
AZ9037
ネイビー
M
¥
8,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68271533
AZ9037
ネイビー
L
¥
8,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68271542
AZ9037
ネイビー
LL
¥
8,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68271551
AZ9037
ネイビー
3L
¥
8,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68271567
AZ9037
ネイビー
4L
¥
8,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68271576
AZ9037
ネイビー
5L
¥
9,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68271585
AZ9037
ネイビー
6L
¥
10,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください