アイトス
AZ-9035 オンリーアイトス時乾短縮(R) 長袖シャツ(年間用)
部屋干しできるワークウエア。吸水速乾・抗菌防臭・消臭効果抜群。
「ドルフィンカット」により、腕の上げ下げが超スムーズ。
仕様
風通るメッシュ構造、ドルフィンカット、氏名片布付、袖口/カフス(ドットボタン2個付)、ペン差し付(左袖・左胸)
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖シャツ
材質
ドットボタン/プラスチック、ポケットファスナー/ビスロン(R)(スライダー/プラスチック)
シリーズ
オンリーアイトス時乾短縮(R)
混率(%)
ポリエステル55、綿45
機能
速乾
JIS規格
JIS T8118適合
生地
交織制電バーバリー
生地性能
帯電防止、抗菌防臭、消臭、吸水速乾
名入れ
可
袖丈
長袖
内容量
1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68271594
AZ9035
グレー
SS
¥
8,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68271603
AZ9035
グレー
S
¥
8,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68271612
AZ9035
グレー
M
¥
8,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68271637
AZ9035
グレー
LL
¥
8,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68271646
AZ9035
グレー
3L
¥
8,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68271655
AZ9035
グレー
4L
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68271664
AZ9035
グレー
5L
¥
9,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68271673
AZ9035
グレー
6L
¥
10,500
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68271682
AZ9035
アースグリーン
SS
¥
8,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68271691
AZ9035
アースグリーン
S
¥
8,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68271707
AZ9035
アースグリーン
M
¥
8,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68271716
AZ9035
アースグリーン
L
¥
8,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68271725
AZ9035
アースグリーン
LL
¥
8,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68271734
AZ9035
アースグリーン
3L
¥
8,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68271743
AZ9035
アースグリーン
4L
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68271752
AZ9035
アースグリーン
5L
¥
9,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68271761
AZ9035
アースグリーン
6L
¥
10,500
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68271777
AZ9035
サックス
SS
¥
8,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68271786
AZ9035
サックス
S
¥
8,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68271795
AZ9035
サックス
M
¥
8,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68271804
AZ9035
サックス
L
¥
8,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68271813
AZ9035
サックス
LL
¥
8,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68271822
AZ9035
サックス
3L
¥
8,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68271831
AZ9035
サックス
4L
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68271847
AZ9035
サックス
5L
¥
9,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68271856
AZ9035
サックス
6L
¥
10,500
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68271865
AZ9035
ネイビー
SS
¥
8,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68271874
AZ9035
ネイビー
S
¥
8,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68271883
AZ9035
ネイビー
M
¥
8,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68271892
AZ9035
ネイビー
L
¥
8,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68271901
AZ9035
ネイビー
LL
¥
8,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68271917
AZ9035
ネイビー
3L
¥
8,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68271926
AZ9035
ネイビー
4L
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68271935
AZ9035
ネイビー
5L
¥
9,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68271944
AZ9035
ネイビー
6L
¥
10,500
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68271621
AZ9035
グレー
L
¥
8,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
取扱停止中
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください