曜日別特売

AZ-8637 モノナビ レディースシャーリングラップキュロット(年間用)

AZ-8637 モノナビ レディースシャーリングラップキュロット(年間用) - アイトス
(1件のレビュー)

リーズナブルなブラックキュロット。

仕様両脇ポケット、後ろポケット、脇ゴム仕様、手洗い可ブラック種別キュロット材質ボタン/糸付ボタン、ファスナー/金属(スライダー/金属)シリーズモノナビ混率(%)ポリエステル100生地ツイル色番010生地性能帯電防止、ストレッチ性別女性用内容量1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全7種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
総丈(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68370671AZ8637S60~664764-4966-56
5,300
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
68370687AZ8637M63~694964-4966-55
5,300
3,398
3,738(税込)
当日出荷
68370696AZ8637L66~725064-4966-53
5,300
3,398
3,738(税込)
当日出荷
68370705AZ8637LL70~765164-4966-54
5,300
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
68370714AZ86373L74~805364-4966-50
5,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
68370723AZ86374L78~845364-4966-51
5,300
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
68370732AZ86375L82~905664-4966-52
5,300
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-21
用途: 制服
卸売・小売業

生地も厚くしっかりしており満足
もう少し丈が長いと良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする