アイトス
AZ-8633 モノナビ レディースシャーリングパンツ(ツータック)(年間用)
リーズナブルなブラックパンツシリーズ。
色
ブラック
仕様
両脇ポケット、後ろポケット、脇ゴム仕様
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
ツータックシャーリングパンツ
材質
ファスナー/金属(スライダー/金属)
シリーズ
モノナビ
混率(%)
ポリエステル100
生地
ツイル
色番
010
生地性能
帯電防止、ストレッチ
裾上げ
可
性別
女性用
内容量
1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68370836
AZ8633
70
60~66
¥
5,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68370845
AZ8633
72
63~69
¥
5,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68370854
AZ8633
72
66~72
¥
5,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68370863
AZ8633
74
70~76
¥
5,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68370872
AZ8633
74
74~80
¥
5,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68370881
AZ8633
74
78~84
¥
5,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68370897
AZ8633
74
82~90
¥
5,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください