曜日別特売

AZ-8083 ベスト型エプロン ロングエプロン(男女兼用)

AZ-8083 ベスト型エプロン ロングエプロン(男女兼用) - アイトスAZ-8083 ベスト型エプロン ロングエプロン(男女兼用) - アイトスAZ-8083 ベスト型エプロン ロングエプロン(男女兼用) - アイトスAZ-8083 ベスト型エプロン ロングエプロン(男女兼用) - アイトスAZ-8083 ベスト型エプロン ロングエプロン(男女兼用) - アイトス
(2件のレビュー)

脱着簡単で動きやすい。

サイズフリー仕様左右前ポケット幅(cm)(前胸部)48、(後背部)55混率(%)ポリエステル100%(再生ポリエステル55)肩幅(cm)40着丈(cm)67後ろ丈(cm)(中心)74生地エコポリエステルタフタ内容量1枚
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68355086AZ8083ブルー
4,300
2,798
3,078(税込)
当日出荷
68355095AZ8083ネイビー
4,300
2,798
3,078(税込)
当日出荷
68355104AZ8083レッド
4,300
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
68355113AZ8083ミントグリーン
4,300
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
68355122AZ8083オレンジ
4,300
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68355086
2021-07-20
用途: 学校内の清掃
学校法人総合技術学園教育・研究機関

作業に必要な道具や材料を大きなポケットに収納できて機能的であり、汚れ落ちがたいへん良いので、定期的に使用している。

対象商品 : 68355086
2019-11-21
用途: 倉庫業務
卸売・小売業

もう少し分厚いのがあればありがたいです。
ポケットの穴が開きそうと言われました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする