アイトス
AZ-8082 ベスト型エプロン ショートエプロン(男女兼用)
脱着簡単で動きやすい。
サイズ
F
仕様
左右前ポケット
種別
エプロン
幅(cm)
(前胸部)48、(後背部)55
混率(%)
ポリエステル100(再生ポリエステル55)
肩幅(cm)
40
丈(cm)
(前中心部)49、(後ろ中心部)56
生地
エコポリエステルタフタ
内容量
1枚
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68355131
AZ8082
ブルー
¥
4,100
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
68355147
AZ8082
ネイビー
¥
4,100
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
68355165
AZ8082
ミントグリーン
¥
4,100
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
68355174
AZ8082
オレンジ
¥
4,100
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
68355156
AZ8082
レッド
¥
4,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください