アイトス
AZ-8064 モノナビ イージーパンツ(男女兼用)(年間用)
リーズナブルなブラックパンツシリーズ。
色
ブラック
仕様
両脇ポケット、後ろポケット、総ゴム仕様
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
パンツ
材質
ボタン/糸付ボタン、ファスナー/金属(スライダー/金属)
シリーズ
モノナビ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
生地
ツイル
色番
010
生地性能
帯電防止
裾上げ
可
内容量
1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68370197
AZ8064
78
60~70
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68370206
AZ8064
78
66~76
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
取扱停止中
裾上げ可
68370215
AZ8064
80
72~84
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68370224
AZ8064
80
80~94
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
取扱停止中
裾上げ可
68370233
AZ8064
80
88~102
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68370242
AZ8064
80
96~112
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68370251
AZ8064
80
104~120
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください