AZ-7824 長袖ギンガムチェックボタンダウンシャツ(男女兼用)(年間用)

AZ-7824 長袖ギンガムチェックボタンダウンシャツ(男女兼用)(年間用) - アイトスAZ-7824 長袖ギンガムチェックボタンダウンシャツ(男女兼用)(年間用) - アイトスAZ-7824 長袖ギンガムチェックボタンダウンシャツ(男女兼用)(年間用) - アイトス
(2件のレビュー)

クールビズ対応。Canadian Creekシリーズ

仕様衿/ボタンダウン、袖口/カフス(糸付ボタン2個付)その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖シャツ材質ボタン/糸付ボタンシリーズカナディアンクリーク混率(%)ポリエステル65、綿35生地ブロード生地性能形態安定名入れ袖丈長袖内容量1枚
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68276013AZ7824ネイビー3S
5,800
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68276022AZ7824ネイビーSS
5,800
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68276031AZ7824ネイビーS
5,800
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68276047AZ7824ネイビーM
5,800
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68276056AZ7824ネイビーL
5,800
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68276065AZ7824ネイビーLL
5,800
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68276074AZ7824ネイビー3L
6,100
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68276083AZ7824ネイビー4L
6,300
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68276092AZ7824ネイビー5L
6,800
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68276101AZ7824レッド3S
5,800
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68276117AZ7824レッドSS
5,800
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68276126AZ7824レッドS
5,800
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68276135AZ7824レッドM
5,800
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68276144AZ7824レッドL
5,800
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68276153AZ7824レッドLL
5,800
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68276162AZ7824レッド3L
6,100
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68276171AZ7824レッド4L
6,300
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68276187AZ7824レッド5L
6,800
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68276196AZ7824ブラック3S
5,800
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68276205AZ7824ブラックSS
5,800
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68276214AZ7824ブラックS
5,800
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68276223AZ7824ブラックM
5,800
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68276232AZ7824ブラックL
5,800
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68276241AZ7824ブラックLL
5,800
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68276257AZ7824ブラック3L
6,100
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68276266AZ7824ブラック4L
6,300
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68276275AZ7824ブラック5L
6,800
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68276083
2019-02-02
用途: 工場の作業時

生地が本当にぺらぺら 動きやすい=ぺらぺら 安物の感があるのに値段が高い。

対象商品 : 68276083
2018-02-03
用途: 室内で機械組立て作業
エレメントスポーツ

生地が薄い。夏用でももっと厚いのでは?と思うくらいペラペラ。カタログ上で生地の厚さがわかれば嬉しい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする