アイトス
AZ-6660 ピュアストリーム 長袖ブルゾン(秋冬用)
ドルフィンカットで腕が動きやすい。背中プリーツにより上半身の動きがラクラク。
仕様
ドルフィンカット、ノーフォークプリーツ、肘部タック有り、袖口/カフス(ドットボタン2個付)、裾/脇ゴム仕様、ペン差し付(左袖・左胸)
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖ブルゾン
材質
ドットボタン/プラスチック、ファスナー/プラスチック(スライダー/金属)
シリーズ
ピュアストリーム
混率(%)
ポリエステル65、綿35
生地
ツイル
生地性能
帯電防止
名入れ
可
内容量
1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全27種類を絞り込む
色
アースグリーン
シルバーグレー
ネイビー
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
SS
27種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68303322
AZ6660
シルバーグレー
SS
¥
8,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68303331
AZ6660
シルバーグレー
S
¥
8,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68303347
AZ6660
シルバーグレー
M
¥
8,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68303356
AZ6660
シルバーグレー
L
¥
8,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68303365
AZ6660
シルバーグレー
LL
¥
8,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68303374
AZ6660
シルバーグレー
3L
¥
9,200
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68303383
AZ6660
シルバーグレー
4L
¥
9,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68303392
AZ6660
シルバーグレー
5L
¥
9,900
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68303401
AZ6660
シルバーグレー
6L
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68303417
AZ6660
アースグリーン
SS
¥
8,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68303426
AZ6660
アースグリーン
S
¥
8,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68303435
AZ6660
アースグリーン
M
¥
8,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68303444
AZ6660
アースグリーン
L
¥
8,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68303453
AZ6660
アースグリーン
LL
¥
8,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68303462
AZ6660
アースグリーン
3L
¥
9,200
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
名入れ可
68303487
AZ6660
アースグリーン
5L
¥
9,900
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68303496
AZ6660
アースグリーン
6L
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68303523
AZ6660
ネイビー
M
¥
8,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68303532
AZ6660
ネイビー
L
¥
8,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68303541
AZ6660
ネイビー
LL
¥
8,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68303557
AZ6660
ネイビー
3L
¥
9,200
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68303566
AZ6660
ネイビー
4L
¥
9,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68303575
AZ6660
ネイビー
5L
¥
9,900
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68303584
AZ6660
ネイビー
6L
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68303471
AZ6660
アースグリーン
4L
¥
9,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
取扱停止中
名入れ可
68303505
AZ6660
ネイビー
SS
¥
8,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
取扱停止中
名入れ可
68303514
AZ6660
ネイビー
S
¥
8,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
取扱停止中
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください