アイトス
AZ-6542 アジトインパクト ワークパンツ(ツータック)(年間用)
ベストコットンシリーズに続く新しい綿100%シリーズ。
股下(cm)
83
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
ツータックパンツ
材質
ボタン/糸付ボタン、ファスナー/金属(スライダー/金属)
シリーズ
アジトインパクト
混率(%)
綿100
生地
ツイル
特性
バイオウォッシュ
裾上げ
可
内容量
1本
注意
※洗い加工(バイオウォッシュ)のため、若干の色違いが発生することもございます。ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
55
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68210046
AZ6542
ベージュ
73
¥
8,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68210055
AZ6542
ベージュ
76
¥
8,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68210064
AZ6542
ベージュ
79
¥
8,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68210073
AZ6542
ベージュ
82
¥
8,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68210082
AZ6542
ベージュ
85
¥
8,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68210091
AZ6542
ベージュ
88
¥
8,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68210107
AZ6542
ベージュ
91
¥
8,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68210116
AZ6542
ベージュ
95
¥
8,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68210125
AZ6542
ベージュ
100
¥
8,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68210134
AZ6542
ベージュ
105
¥
8,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68210143
AZ6542
ベージュ
110
¥
8,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68210152
AZ6542
グレー
73
¥
8,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68210161
AZ6542
グレー
76
¥
8,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68210177
AZ6542
グレー
79
¥
8,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68210186
AZ6542
グレー
82
¥
8,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68210195
AZ6542
グレー
85
¥
8,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68210204
AZ6542
グレー
88
¥
8,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68210213
AZ6542
グレー
91
¥
8,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68210222
AZ6542
グレー
95
¥
8,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68210231
AZ6542
グレー
100
¥
8,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68210247
AZ6542
グレー
105
¥
8,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68210256
AZ6542
グレー
110
¥
8,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68210265
AZ6542
ネイビー
73
¥
8,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68210274
AZ6542
ネイビー
76
¥
8,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68210283
AZ6542
ネイビー
79
¥
8,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
欠品中
裾上げ可
出荷予定:2026年4月2日
68210292
AZ6542
ネイビー
82
¥
8,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68210301
AZ6542
ネイビー
85
¥
8,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
欠品中
裾上げ可
出荷予定:2026年4月2日
68210317
AZ6542
ネイビー
88
¥
8,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
欠品中
裾上げ可
出荷予定:2026年4月2日
68210326
AZ6542
ネイビー
91
¥
8,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68210335
AZ6542
ネイビー
95
¥
8,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68210344
AZ6542
ネイビー
100
¥
8,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68210362
AZ6542
ネイビー
110
¥
8,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68210371
AZ6542
チャコール
73
¥
8,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68210387
AZ6542
チャコール
76
¥
8,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68210396
AZ6542
チャコール
79
¥
8,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68210405
AZ6542
チャコール
82
¥
8,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68210414
AZ6542
チャコール
85
¥
8,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68210423
AZ6542
チャコール
88
¥
8,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68210432
AZ6542
チャコール
91
¥
8,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68210441
AZ6542
チャコール
95
¥
8,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68210457
AZ6542
チャコール
100
¥
8,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68210466
AZ6542
チャコール
105
¥
8,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
欠品中
裾上げ可
出荷予定:2026年4月2日
68210475
AZ6542
チャコール
110
¥
8,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
欠品中
裾上げ可
出荷予定:2026年4月2日
68210484
AZ6542
オレンジ
73
¥
8,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68210493
AZ6542
オレンジ
76
¥
8,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68210502
AZ6542
オレンジ
79
¥
8,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68210511
AZ6542
オレンジ
82
¥
8,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68210527
AZ6542
オレンジ
85
¥
8,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68210536
AZ6542
オレンジ
88
¥
8,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68210545
AZ6542
オレンジ
91
¥
8,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ