アイトス
AZ-6460 着働楽 長袖ブルゾン(秋冬用)
シンプルなデザインと抜群の着心地に収納性をプラス。
仕様
ノーフォーク、氏名片布付、内ポケット(デカポケ仕様)、袖口/カフス(ドットボタン2個付)、裾/ドットボタン付、ペン差し付(左袖・左胸)
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖ブルゾン
材質
ドットボタン/金属、ファスナー/ビスロン(R)(スライダー/金属)、胸ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属)
シリーズ
着働楽
混率(%)
ポリエステル65、綿35
生地
表地/ツイル、裏地(肩裏)/メッシュ
生地性能
帯電防止
名入れ
可
内容量
1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
45
件中 1~45件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68389151
AZ6460
ベージュ
SS
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68389167
AZ6460
ベージュ
S
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68389176
AZ6460
ベージュ
M
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68389185
AZ6460
ベージュ
L
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68389194
AZ6460
ベージュ
LL
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68389203
AZ6460
ベージュ
3L
¥
11,100
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68389212
AZ6460
ベージュ
4L
¥
11,300
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68389221
AZ6460
ベージュ
5L
¥
11,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68389237
AZ6460
ベージュ
6L
¥
12,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68389246
AZ6460
シルバーグレー
SS
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68389255
AZ6460
シルバーグレー
S
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68389264
AZ6460
シルバーグレー
M
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68389273
AZ6460
シルバーグレー
L
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68389282
AZ6460
シルバーグレー
LL
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68389291
AZ6460
シルバーグレー
3L
¥
11,100
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68389307
AZ6460
シルバーグレー
4L
¥
11,300
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68389316
AZ6460
シルバーグレー
5L
¥
11,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68389325
AZ6460
シルバーグレー
6L
¥
12,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68389334
AZ6460
アースグリーン
SS
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68389343
AZ6460
アースグリーン
S
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68389352
AZ6460
アースグリーン
M
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68389361
AZ6460
アースグリーン
L
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68389377
AZ6460
アースグリーン
LL
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68389386
AZ6460
アースグリーン
3L
¥
11,100
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68389395
AZ6460
アースグリーン
4L
¥
11,300
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68389404
AZ6460
アースグリーン
5L
¥
11,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68389413
AZ6460
アースグリーン
6L
¥
12,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68389422
AZ6460
ブルー
SS
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68389431
AZ6460
ブルー
S
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68389447
AZ6460
ブルー
M
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68389456
AZ6460
ブルー
L
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68389465
AZ6460
ブルー
LL
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68389474
AZ6460
ブルー
3L
¥
11,100
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68389483
AZ6460
ブルー
4L
¥
11,300
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68389492
AZ6460
ブルー
5L
¥
11,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68389501
AZ6460
ブルー
6L
¥
12,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68389517
AZ6460
ネイビー
SS
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68389526
AZ6460
ネイビー
S
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68389535
AZ6460
ネイビー
M
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68389544
AZ6460
ネイビー
L
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68389553
AZ6460
ネイビー
LL
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68389562
AZ6460
ネイビー
3L
¥
11,100
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68389571
AZ6460
ネイビー
4L
¥
11,300
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68389587
AZ6460
ネイビー
5L
¥
11,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68389596
AZ6460
ネイビー
6L
¥
12,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください