曜日別特売

吸塵ランダムアクションサンダ

吸塵ランダムアクションサンダ - BOSCH(ボッシュ)

従来比38%減の超低振動で疲労低減と美しい仕上がりに貢献、振動加速度11m/S2。

用途クラストップの吸じん効率で、最もクリーンな作業環境125mmと150mmのサンディングラバーパッドが使用可能。ペーパー径(Φmm)125/150回転数(min-1[r.p.m])5500~12000電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)350コード長さ(m)4オービットダイヤ(mm)(軌道)4カーボンブラシ呼び番号1607031234セット内容補助ハンドル、マイクロフィルターユニット、125mmラバーパッド、150mmラバーパッド、サンディングペーパー125mm・150mm各1枚(best for wood #120)、六角棒レンチ振動3軸合成値(m/s2)サンディング2.5本体質量(kg)2.4トラスコ品番423-8397内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68077992GEX125AVE
37,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする