BOSCH(ボッシュ)
ハンマードリル
シャンク形状
SDSプラスシャンク
打撃数(min
-1
[回/分])
0~5800
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
550
コード長さ(m)
2.5
質量(kg)
2.2
カーボンブラシ呼び番号
1619P01777
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68078141
PBH2100RE
¥
29,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください