曜日別特売

セーバーソーブレード

セーバーソーブレード - BOSCH(ボッシュ)

伝統的な焼入技術と高度な研磨技術で加工しているため抜群の切れ味です。
折れにくい・焼きつかない・長寿命のバイメタルブレードです。

用途金属(軟鋼、非鉄金属、ステンレス管、チャンネル)の切断に。セット内容2本入り材質バイメタル厚さ(mm)0.9全長(mm)150有効刃長(mm)130
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
山数
切断能力(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31262685S922AF/21パック(2本)24軟鋼・非鉄金属:0.7~3
1,500
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68079812S922EF/21セット(2本)18軟鋼・非鉄金属:1.5~4
1,300
取扱い終了
68079821S922BF/21セット(2本)14軟鋼・非鉄金属:3~8
1,300
取扱い終了
68079837S922AF/21セット(2本)24軟鋼・非鉄金属:0.7~3
1,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする