BOSCH(ボッシュ)
max スコップ
(1件のレビュー)
凍結面、硬い場所の穴掘りに最適てす。
用途
穴掘り作業。
幅(mm)
110
全長(mm)
400
トラスコ品番
494-3236
材質
クロムバナジューム鋼
シャンク形状
SDS max
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68085437
MAXSCP-400
¥
13,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください