BOSCH(ボッシュ)
ビシャン
コンクリート、石材の面荒らしに最適です。
用途
コンクリートはつり作業。
材質
クロムバナジューム鋼
トラスコ品番
733-0308
山数
5×5
本体質量(g)
1132
サイズ(mm)
60×60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68085525
MAXBS-60
¥
11,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください