曜日別特売

PFZ500E 専用刃

PFZ500E 専用刃 - BOSCH(ボッシュ)PFZ500E 専用刃 - BOSCH(ボッシュ)
(3件のレビュー)

伝統的な焼入技術と高度な研磨技術で加工しているため抜群の切れ味です。

用途木材荒びき、生木。材質炭素工具鋼適合本体PFZ500E全長(mm)235有効長(mm)183刃厚(mm)0.9切断対象木材
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
1インチ当たり山数
全長(mm)
刃厚(mm)
切断能力(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37613624M1142H1本112350.9木材 ~150/
塩ビパイプ ~Φ150
1,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
31262649M1131L1個52350.9木材荒びき・生木(立ち木・枝落とし)~150mm
1,300
1,198
1,318(税込)
当日出荷
68085613M1131L1本52350.9木材荒びき・生木(立ち木・枝落とし)~150mm
1,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31262649
2023-12-05
用途: 切れ味抜群です

刃が薄いので、少々径が大きな木でもスムーズに切ることができます。

対象商品 : 37613624
2021-11-23
用途: DIY作業
不動産業

本体は近所のホームセンターで購入しましたが、突然取り扱いがなくなってしまい困っていました。
こちらで購入出来て助かりました、品質はメーカー純正なので問題はありません。

対象商品 : 37613624
2020-12-08
用途: 庭木の剪定
製造業

替刃として購入したものです。まだ使用していませんが、新しい刃を取り換えた時の、
切れ味が楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする