BOSCH(ボッシュ)
UNEO 木工鉄工ビット
UNEO専用ビットです。
用途
木工・鉄工用。
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
刃径(Φmm)
本体質量(g)
錐径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68086654
2609256917
刃先:超硬チップ
10
50
10
¥
1,100
¥
779
¥
857
(税込)
7日以内出荷
68086663
2609256916
刃先:超硬チップ
8
36
8
¥
1,000
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
68086672
2609256915
刃先:超硬チップ
7
27
7
¥
1,000
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
68086681
2609256913
刃先:超硬チップ
6
25
6
¥
800
¥
579
¥
637
(税込)
7日以内出荷
68086697
2609256911
-
5
22
5
¥
800
¥
629
¥
692
(税込)
7日以内出荷
68086706
2609256910
-
4
19
4
¥
800
¥
629
¥
692
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください