曜日別特売

UNEO 振動ビット

UNEO 振動ビット - BOSCH(ボッシュ)UNEO 振動ビット - BOSCH(ボッシュ)UNEO 振動ビット - BOSCH(ボッシュ)UNEO 振動ビット - BOSCH(ボッシュ)UNEO 振動ビット - BOSCH(ボッシュ)UNEO 振動ビット - BOSCH(ボッシュ)
(1件のレビュー)

UNEO専用ビットです。

用途ブロック・モルタル用。材質刃先:超硬チップ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
本体質量(g)
錐径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
680867152609256907104710
1,100
829
912(税込)
5日以内出荷
6808672426092569068358
1,000
699
769(税込)
5日以内出荷
6808673326092569057307
1,000
699
769(税込)
7日以内出荷
6808674226092569036256
800
599
659(税込)
7日以内出荷
6808675126092569015205
800
599
659(税込)
7日以内出荷
6808676726092569004184
800
639
703(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68086767
2022-03-21
用途: 小口径配管、軽量機器の取り付け
中外電気有限会社建設業・工事業

下穴 3,4mmのコンクリビスを多用しますが、2kg以上のコードレスハンマードリルでは作業しにくいためBOSCH UNEOのDIY用ハンマードリルを使っております、3,4mmの振動ビットが無いのでグラインダーで細く加工して使用しております、3,4mmサイズがBOSCHから販売されるといいのですが。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする