BOSCH(ボッシュ)
バイメタルホールソー用センタードリル
長寿命のコバルトハイス鋼です。
用途
ボッシュバイメタルホールソー(ストレートシャンク)用センタードリル
材質
炭素鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
適合径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68088885
2608597896
497-4689
Φ6×62*シャンクと一体型です。
ホールソー:ストレートシャンク12~20
¥
650
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
68088903
2608597893
497-4662
Φ6×62
ホールソー:ストレートシャンク21~53
¥
650
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
68088894
2608597894
497-4671
Φ6×85
ホールソー:ストレートシャンク55~77
¥
650
¥
549
¥
604
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください