ボッシュのランダムアクションサンダーGEX-125に接続。簡単に脱着できるので良い。標準付属フィルターだとすぐに詰まって作業効率が落ちるので、手元にある集塵機をつなぐ為にアダプター(品番1600499005)と一緒に購入した。集塵機はボッシュだとアダプターを接続して簡単に接続できるが、手元の集塵機はボッシュではないので、アダプターをヒートガンで熱しながら直径を調整した。
この吸塵アダプターは根元のOリングの部分が直径30.4㎜だったので、内径30㎜のパイプが接続できそうだ。また、先っぽの内径は24.8㎜でテーパーになっていて、奥は24.0㎜(先端から18㎜の深さ)なので、細いホースでも使用できそうだ。