ノズルセット

ノズルセット - BOSCH(ボッシュ)
(1件のレビュー)
トラスコ品番732-5461質量(g)400接続35Φ:35×255アズワン品番65-1940-24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
680914231609390478
8,400
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68091423
2020-05-26
用途: 工房の清掃

GAS12-50RF型クリーナのノズルが劣化したため交換用に購入しました。 パーツナンバは同一ですが、ブラシ装着ベースの長さが当初の260から300mmと長くなり、幅も40から50mmと一回り大きく、さらに不要なローラが両サイドに付いたこともあってか重く、軽快さがすっかりなくなってしまいました。 広いフロアの掃除には向いているかもしれませんが当方ではとても使いにくいパーツになりました。 とは言っても20年も保守パーツを供給してくださっているのはたいへん有り難く、星2つとしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする