マルチツール(カットソー)用アクセサリー

マルチツール(カットソー)用アクセサリー - BOSCH(ボッシュ)
(1件のレビュー)

豊富な先端工具を付け替えることで様々な作業が可能になります。

用途タイルの改修作業・外周部で目地を除去、床面でモルタルや接着剤の除去。適合(BOSCH)GMF300SCE、GMF250CE、GMF18V-EC、GMF18V-ECH、GMF-10.8V-LI、(日立工機・マキタ)全機種トラスコ品番498-6041材質超硬刃長(mm)-刃幅(mm)70内容量1個
注意
※スターロック型の機種には適合致しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68092272AVZ70RT
6,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68092272AVZ70RT26957482AVZ70RT4AVZ70RT マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【モルタルセメントFRP用】 BOSCH(ボッシュ) 26957482マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【モルタルセメントFRP用】BOSCH(ボッシュ)1枚
4,298
税込4,728
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68092272
2016-06-02
用途: 軽作業

とにかく全種類揃えて欲しい。格安でお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする