BOSCH(ボッシュ)
ブレード
(1件のレビュー)
全長(mm)
733
幅(mm)
12.7
厚さ(mm)
0.5
材質
バイメタル
適合機種
GCB18V-LI
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68092367
2608649000
18
¥
4,300
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
68092376
2608649001
24
¥
4,300
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください